{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 6499 D | |
| Długość całkowita L | 19,1 mm | |
| ⌀ zewn. D | 16 mm | |
| gwint | 20 | |
| maks. moment dokręcania | 20 Nm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
| Numer artykułu | 309618 11M | |
| EAN / GTIN | 4062406243487 | |
| Numer producenta | 309618 11M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |