{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
| adapter | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
| typ | 4537 E | |
| ⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
| Numer artykułu | 309427 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515025959 | |
| Numer producenta | 309427 4,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |