Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 4,5mm

Nr art.: 309418 4,5
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 4,5 mm
adapter ER 32
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4537 E
⌀ zewn. D 32,7 mm
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309418 4,5
EAN / GTIN 2050001766946
Numer producenta 13836010450
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Ochrona antykorozyjna FAHRION:
  • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
  • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!) i dyszami rozpylającymi.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.