Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 16, Nomin. ⌀ mocowania d: 3,5mm

Nr art.: 309407 3,5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 3,5 mm
adapter ER 16
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4031 E
⌀ zewn. D 16,7 mm
Długość całkowita L 27,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309407 3,5
EAN / GTIN 4069515025782
Numer producenta 309407 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).
Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Wskazówka:

HOLEXTulejki zaciskowe ER ® nie są kompatybilne z uchwytami do tulejek zaciskowych Centro-P i HiRunER.