{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
| adapter | ER 20 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
| typ | 4276 E | |
| ⌀ zewn. D | 20,7 mm | |
| Długość całkowita L | 31,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
| Numer artykułu | 309406 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001765864 | |
| Numer producenta | 13824010900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |