Oprawki tulejek ER mini smukłe, HSK-A 100 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

Nr art.: 305723 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 1-7 mm
adapter HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt DIN 69893; ISO 12164-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 16 mm
długość użytkowa LN 111 mm
Mininakrętka ER zamienna nr 309650 11
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305723 11
EAN / GTIN 4062406110734
Numer producenta 305723 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Nawiercony otwór przelotowy (= ER11).
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

W dostawie:

Z mininakrętką ER High-Speed dokładnie wyważoną (G2,5 / 25000 min-1).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881309430, klucz do mocowania ER mini nr 309740.