{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
| adapter | BT 40 | |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Kształt | AD | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
| maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
| wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
| ⌀ zewn. D | 50 mm | |
| Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
| Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
| Numer artykułu | 303171 1-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197937964 | |
| Numer producenta | 303171 1-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |