Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Nr art.: 302862 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter BT 50
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt AD
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 90 mm
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D 52 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 52 / 55
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302862 20
Numer producenta 314040520105
Producent/osoba odpowiedzialna NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.
  • siła mocująca do 1000 Nm przy ⌀ 20, 4000 Nm przy ⌀ 32.

Wykonanie - ilustracja:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.
Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość
Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.
Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zaleta:

  • duża trwałość narzędzi
  • konstrukcja zmniejszająca drgania
  • duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760308795.
Tulejka zaciskowa nr 309575309576.