Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 302650 20
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter BT 50 krótki
Norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt ADB
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 52 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 20
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302650 20
EAN / GTIN 4045197944726
Numer producenta 302650 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min-1 Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.