Tulejka redukcyjna uszczelnione, ⌀ 32 mm, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302187 6
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Długość całkowita L 62,5 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu 5 µm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Numer producenta 207940
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Wyp. dodatkowe:

Wyciory walcowe nr 343720.