{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
| ⌀ zewn. D | 21 mm | |
| ⌀ D2 | 15 mm | |
| Przedłużka ⌀ D3 | 23 mm | |
| długość L | 42 mm | |
| gwint M | M12 | |
| maks. moment dokręcania | 60 Nm | |
| Rodzaj produktu | Redukcje |
| Numer artykułu | 301397 M12X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197767356 | |
| Numer producenta | 301397 M12X8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |