• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 200, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 301010 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
⌀ mocowania D1 16 mm
adapter SK 50 A = 200
Norma DIN 6358
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 200 mm
⌀ zewn. D 32 mm
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 17 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 27 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301010 16
EAN / GTIN 4045197285546
Numer producenta 301010 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

  • z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841;
  • z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.