• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

C+C cart

Nr art.: 2961
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2961
EAN / GTIN 4017976029610
Numer producenta 2961
Numer L L90080 974
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

C+C trolleys (DIY store trolleys / shopping trolleys) – steel tube construction, powder coated, loading area with non-slip textured coated board made of waterproof plywood. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Castors with wheel locks. Collapsible trolleys, thus 75% space saving.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Loading surface height (mm): 310
  • Overall length (mm): 1212
  • Total width (mm): 743
  • Total height (mm): 1004
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40