VDE Socket 3/8″

Nr art.: 2946483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2946483
EAN / GTIN 4010886947517
Numer producenta 2946483
Numer L L60160 4983
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
  • 16 - 18 mm insulation overhang

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 46,0 mm
  • Insert Ø 1: 27,5 mm
  • Insertion Ø 2: 23,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: 2-fold check tool insulation, VDE insulated up to 1000 V
  • Total length [mm]: 46 mm
  • Total width [mm]: 27,5 mm
  • VDE certified: yes
  • Width across flats 1 [mm]: 17