{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| profil Torx® | TX6 | |
| profil | Torx® | |
| L | 1,7 mm | |
| L1 | 10 mm | |
| tolerancja | od 0,0 do +0,01 mm | |
| ⌀ d | 5 mm | |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 1,76 mm | |
| ⌀ wiercenia wstępnego | 1,3 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| powłoka | TiN | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 293069 TX6 | |
| EAN / GTIN | 4062406129705 | |
| Numer producenta | 293069 TX6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |