{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| podziałka zębów | 1 | |
| Wykonanie krążka | BL 30° | |
| dla normy | DIN 82 | |
| Materiał ostrza | PM | |
| ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
| szerokość radełkowania b | 4 mm | |
| ⌀ otworu radełka d2 | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
| Numer artykułu | 290176 15X4/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4030741172205 | |
| Numer producenta | 41008148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |