Rolki do frezów do radełkowania PM, AA, ⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 15X6/1,0mm

Nr art.: 290161 15X6/1,0
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka zębów 1
Wykonanie krążka AA
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ radełkowania d1 15 mm
szerokość radełkowania b 6 mm
⌀ otworu radełka d2 4 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290161 15X6/1,0
EAN / GTIN 4030741244858
Numer producenta 41011375
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.