Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, Wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 290041 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
szerokość chwytu 20 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 20 mm
do szerokości radełkowania b 8 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
zakres roboczy 10 mm - 110 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290041 20
EAN / GTIN 4030741707025
Numer producenta 31002835
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.
do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.