• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Podstawowy uchwyt do obróbki zewnętrznej dla płytek z szerokim rowkiem

Nr art.: 2801999
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DOVEIQGRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801999
EAN / GTIN 7291075316810
Numer producenta 2801999
Numer L L23920 571

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 180 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 50 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 31 mm
  • Długość całkowita (OAL) 180 mm
  • Wysokość trzonu (H) 40 mm
  • Szerokość trzonka (B) 40 mm