• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Kątowe uchwyty mocujące do rowkowania promieniowego i osiowego, odpowiednie do różnych szerokości krawędzi skrawających i płytek do rowkowania profilowego

Nr art.: 2800444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800444
EAN / GTIN 7291075023558
Numer producenta 2800444
Numer L L23920 466

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 15 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm