• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wytaczadła do obróbki wewnętrznej (rowkowanie i wgłębianie)

Nr art.: 2800354
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800354
EAN / GTIN 7291075091014
Numer producenta 2800354
Numer L L23920 749

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 252″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 157″, długość całkowita (OAL): 10 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 252 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 252 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 157 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,87 cale
  • Dmin Odcinanie 1,52″
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale