{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Szerokość skrawania W | 3 mm | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Gatunek | HB9140 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 275042 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378608 | |
| Numer producenta | 275042 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |