Uchwyty płytek skrawających Y Vario Plus Eco, prawe, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 274540 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
maks. głębokość wcinania tmaks. 45 mm
długość całkowita L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 273665–273786
Śruby mocujące 279815 9
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Numer producenta 274540 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do przecinania wałków o maksymalnej średnicy 90 mm.

Pasuje do:

Uchwyty Vario Plus Eco nr 274530; 274500; 274503.

Ważne:

Bez śrub montażowych (śruby w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).
Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie