{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Vario Plus Eco | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 26 mm | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 41 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Szerokość skrawania W | 4 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 22 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273664 – 273786 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
| Numer artykułu | 274523 26/41 | |
| EAN / GTIN | 4067263962373 | |
| Numer producenta | 274523 26/41 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |