Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco proste, lewe, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 274511 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
maks. głębokość wcinania tmaks. 21 mm
wielk. płytki 2 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca nr 273656 – 273749
Śruby mocujące 279815 9
długość całkowita Lcałk. 56,3 mm
Długość wysięgu L1 21 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Numer producenta 274511 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco nr 274501; 274502; 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

W przypadku szerokości wcinania 2 mm i 3 mm głębokość rowków tmaks. = 21 mm jest ograniczona do ⌀ przedmiotu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy ⌀ > 150 mm elementu obrabianego przyjmuje się tmaks. = 17 mm. W przypadku szerokości wcinania 4 mm głębokość rowków tmaks. = 28 mm jest ograniczona do ⌀ elementu obrabianego wynoszącej 150 mm. Przy ⌀ > 150 mm elementu obrabianego przyjmuje się tmaks. = 24 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie