Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcięć promieniowych, lewe, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 274110 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
długość całkowita L 72 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 20 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 3 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274110 3
EAN / GTIN 4062406384395
Numer producenta 274110 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów). Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.