Wytaczaki, prawe, ⌀ chwytu DS / długość wysięgu L1: 16/12mm

Nr art.: 273963 16/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 12 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość całkowita L 92 mm
Śruby do mocowania płytek 279810 1
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273963 16/12
EAN / GTIN 4062406128135
Numer producenta 273963 16/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Najprostsza wymiana płytek skrawających.