• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty płytek skrawających Eco wklęsłe do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 67/100mm

Nr art.: 273891 67/100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 67 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 100 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość skrawania W 3 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 13 mm
Śruby mocujące 279815 9
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273891 67/100
EAN / GTIN 4045197516749
Numer producenta 273891 67/100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr 273840-273851.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie