• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty płytek skrawających Eco-VARIO-LINE, prawe, szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 273874 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
maks. głębokość wcinania tmaks. 21 mm
L3 21,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273874 3
EAN / GTIN 4045197702296
Numer producenta 273874 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

uchwytów zaciskowych eco nr 273870 lub uchwytów podstawowych nr 319145 RR/LR.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie