• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty zaciskowe Eco-VARIO-LINE, prawe, wysokość chwytu h: 16mm

Nr art.: 273870 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Wysokość chwytu h 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
śruba 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Numer producenta 273870 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

oprawek płytek skrawających eco nr 27 3874.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu eco GARANT nr 317900319886.
L = L1 + L3 (uchwyt płytki eco).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie