• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Oprawki przecinaków tokarskich Eco, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/3mm

Nr art.: 273836 20/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna ⌀ 60 mm
głębokość podcięcia tmaks. 30 mm
Szerokość funkcjonalna L4 21,5 mm
długość główki L1 49 mm
szerokość chwytu b 20 mm
długość całkowita L 108 mm
śruba 279815 6 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273836 20/3
EAN / GTIN 4045197517340
Numer producenta 273836 20/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.
10×w

Wskazówka:

Maksymalna ⌀ = ograniczona ⌀ obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.
Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.
W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.
Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie