{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Eco | |
| Szerokość skrawania W | 5 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| głębokość podcięcia tmaks. | 25 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
| długość główki L1 | 40,5 mm | |
| szerokość chwytu b | 25 mm | |
| długość całkowita L | 115 mm | |
| śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 273831 25/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197531353 | |
| Numer producenta | 273831 25/5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |