{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 110 mm | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 170 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Szerokość skrawania W | 3 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
| Numer artykułu | 273821 110/170 | |
| EAN / GTIN | 4045197500366 | |
| Numer producenta | 273821 110/170 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |