{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Nr własny produktu: 
                        EAN / GTIN: 
                        Numer producenta: 
                        Nr kat.: 
                    | minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 33 mm | |
| minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 50 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Szerokość skrawania W | 3 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | 
| Numer artykułu | 273816 33/50 | |
| EAN / GTIN | 4045197500151 | |
| Numer producenta | 273816 33/50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |