{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Szerokość skrawania W | 4 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| głębokość podcięcia tmaks. | 28 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
| długość główki L1 | 48 mm | |
| szerokość chwytu b | 25 mm | |
| długość całkowita L | 150 mm | |
| śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| możliwość wcinania osiowego | tak | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 273757 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197538376 | |
| Numer producenta | 273757 25/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |