{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Szerokość skrawania W | 4 mm | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Zastosowanie dodatkowe | M | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
| Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
| promień naroża R | 0,8 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273734 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197503220 | |
| Numer producenta | 273734 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |