{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Zastosowanie dodatkowe | M | |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | MF | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 180 m/min | |
| Szerokość skrawania W | 3,05 mm | |
| promień naroża R | 0,2 mm | |
| Gatunek | IC1030 | |
| Tolerancja szerokości skrawania W | 0,05 mm | |
| posuw f | 0,06 mm/obr. - 0,18 mm/obr. | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
| Seria | TANGGRIP-PL | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| oznaczenie producenta | TAG N3MF IC1030 | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273634 3,05/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075325782 | |
| Numer producenta | 3340542 |