Uchwyt mocujący JETCROWN, prawy, wielkość chwytu: 20mm

Nr art.: 273606 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria JETCROWN
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273606 20
EAN / GTIN 7291075466218
Numer producenta 3394439

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania z precyzyjnym chłodzeniem za pomocą koronki szybkozaciskowej JETCROWN.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu z odpowiednią koronką szybkozaciskową JETCROWN nr 279950. Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego wyłącznie za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala.