Płytki do przecinania neutralny, HBX25, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2,2mm

Nr art.: 273010 2,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 919 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Szerokość skrawania W 2,2 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HBX25
powłoka TiN
Materiał ostrza HM
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 120 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 60 m/min - 80 m/min
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,07 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273010 2,2
EAN / GTIN 4045197942319
Numer producenta 273010 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z oprawkami mieczowymi nr 273000.