Bar clamp, 1000 mm

Nr art.: 272A.1000
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
Rodzaj produktu Clamp

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272A.1000
EAN / GTIN 3148511630105
Numer producenta 272A.1000
Numer L L60130 5198
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very precise tightening due to clamping without rotation
  • Rail hardened, surfaces grooved for secure clamping, inclinable ball pressure plate
  • painted, rail galvanised

Cecha szcz.:

  • A max. span [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1100
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. span [mm]: 1000
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,840