{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | A2VAX800 | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| ⌀ D1 | 4 mm | |
| ⌀ D2 | 6 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| f | 2,2 mm | |
| maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 3,3 mm | |
| Szerokość skrawania W | 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Toczenie |
| Numer artykułu | 270639 4/6 | |
| EAN / GTIN | 2050002067097 | |
| Numer producenta | A04.46.0100.13.00 AG R X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |