Wytaczaki simturn AX, prawe CBN, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin.: 6,2mm

Nr art.: 270583 6,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AEWGCBN8
do otworów pow. ⌀ Dmin. 6,2 mm
długość użytkowa 20,3 mm
⌀ D 6 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,2 mm
f 2,95 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,31 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270583 6,2
EAN / GTIN 2050002066014
Numer producenta A06.1830.20.62.20 YUR CBN8
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8