{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 10T304 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | HBZ310 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | N | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Posuw toczenia | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Posuw wiercenia | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min - 600 m/min | |
| pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 18 mm | |
| powłoka | PVD | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268437 HBZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406392673 | |
| Numer producenta | 268437 HBZ310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |