{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGW 04T001 | |
| promień naroża | 0,1 mm | |
| Gatunek | BU7220 | |
| Materiał ostrza | CBN | |
| Zastosowanie główne | H | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
| głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,08 mm | |
| posuw f | 0,04 mm/obr. - 0,06 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 140 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268096 G | |
| EAN / GTIN | 4062406578145 | |
| Numer producenta | 268096 G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |