Szczypce płaskie Professional ESD płaskie, krótkie szczęki 120 mm, 4 3/4″

Nr art.: 26806
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26806
EAN / GTIN 4010995268060
Numer producenta 26806
Numer L L60080 17
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 135 x 133 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Przede wszystkim do precyzyjnego chwytania i formowania.
  • Normy: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • Długość całkowita (Cal): 4 3/4″
  • z baterią / akumulatorem: Nie