Szczypce płaskie Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 26732
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Flat-nose pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26732
EAN / GTIN 4010995267322
Numer producenta 26732
Numer L L60080 13
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 170 x 60 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Zastosowanie: Chwytanie i prostokatne zginanie drutów i części metalowych.
  • Normy: DIN ISO 5745.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • z baterią / akumulatorem: Nie