{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGW 09T302 FN | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | MKD | |
| Możliwość ostrzenia | tak | |
| Materiał ostrza | MKD | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | NU | |
| głębokość skrawania ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| posuw f | 0,005 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 1 400 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 265905 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008440 | |
| Numer producenta | 265905 NU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |