{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGW 110302 FN | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | PKD | |
| Materiał ostrza | PKD | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | N | |
| głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
| prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych | 300 m/min - 1 500 m/min | |
| prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym | 150 m/min - 600 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| kąt natarcia | 0 stopni | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 265875 N | |
| EAN / GTIN | 4045197502414 | |
| Numer producenta | 265875 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |