{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Nr własny produktu: 
                        EAN / GTIN: 
                        Numer producenta: 
                        Nr kat.: 
                    | ⌀ chwytu | 25 mm | |
| Seria | Master Mute | |
| Drgania | stłumione | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| liczba kanałów chłodzących | 3 | |
| długość całkowita L | 255 mm | |
| Wersja | stal | |
| niepodlegający mocowaniu obszar S | 107 mm | |
| zalecany odcinek mocowania | 75 mm | |
| Zestaw śrub montażowych | 269026 4 | |
| Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków | 
| Numer artykułu | 265076 25/255 | |
| EAN / GTIN | 4069515037389 | |
| Numer producenta | 265076 25/255 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |