TYROLIT wire brush for floorstand grinder 32x6x12 mm

Nr art.: 261732
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Reducing ring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261732
EAN / GTIN 9003172617329
Numer producenta 261732
Numer L L50140 102164
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The enclosed reduction bush set minimises the range of tools you need and also saves on storage space. Reduction bushes are available free of charge for all floorstand grinder wire brushes, see table.

Cecha szcz.:

  • Form: 100 RR 00074 REDUCING BUSH
  • Specification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 32 x 6 x 12 mm
  • Diameter: 32 mm
  • Thickness: 6 mm
  • Drill hole: 12 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Floorstanding grinder

Zaleta:

  • Minimises tool diversity and saves storage space

Zastosowanie:

  • Reduction of the bore diameter